PTN UCFC 213 FLENSLAGERBLOK ROND

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFC213
Rubix:A0407471
Fabrikant:893603
EAN:3660338460616
PTN UCFC 213 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte65,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFC 213 FLENSLAGERBLOK ROND


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte65,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120,2 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte55,7 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager65,1 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter205 mm
Gewicht5,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,43 excl. BTW
/ stuk
102,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden