Referenties
INA:PCJTY35-XL-N
Rubix:03120164
Fabrikant:0009509200000
EAN:4012802823981


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJTY 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJTY woningeenheden, twee-bout flenswoningeenheden, gietijzer, grub schroeven in de binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 155 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Totale breedte lager | 46,45 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,87 excl. BTW
/ stuk
€ 79,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen