SNR UCFE 210 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFE210
Rubix:A0486065
EAN:3413529527137
SNR UCFE 210 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFE 210 FLENSLAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, lagerinzet met schroefstiften aan de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Stevige beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
-De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine‑industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij met sterke mechanische belastingen te rekenen valt.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding biedt de serie zelfinstellende lagers SNR oplossingen voor een breed scala aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)154x163x64 mm
Logistiek gewicht2585 g
Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter90 mm
Gewicht2,56 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,29 excl. BTW
/ stuk
34,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen