RHP SFT 50 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SFT50
Rubix:03304036
Fabrikant:SFT50 R
EAN:00747023027811
RHP SFT 50 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte60,53 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SFT 50 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT50 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 50 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2500 g
Binnendiameter45 mm
Breedte60,53 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte188,9 mm
Lengte115,9 mm
Seriesft
Totale breedte lager115,9 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter115,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
133,05 excl. BTW
/ stuk
160,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen