FESTO FLENSBEVESTIGING CRFNG-40 161847

Flensbevestiging CRFNG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRFNG-40
Rubix:05097086
Fabrikant:161847
EAN:4052568129309
FESTO FLENSBEVESTIGING CRFNG-40 161847
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING CRFNG-40 161847


Flensbevestiging CRFNG-40 Grootte=40, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)96x58x17 mm
Logistiek gewicht297 g
Typeflensmontage
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,63 excl. BTW
/ stuk
83,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen