Kegellager Timken 34478B, Buitendiameter: 121.442 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 17.463 mm

Flensbuitenring voor conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:34478B
Rubix:03322059
Fabrikant:100044129
EAN:0053893269313
TIMKEN 34478 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 34478 B CUP


TSF-lagers hebben flensbuitenringen om axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorgeboorde behuizingen.

Sterke punten

De buitenring wordt tegen het flensvlak gesteund om het huis door te kunnen boren. Nauwkeurige uitlijning van de behuizingsboringen. Lagere bewerkingskosten.

Toepassingen

Spindels van werktuigmachines; tandwielreductoren; transaxles voor auto's; transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,526x121,412x121,412 mm
Logistiek gewicht346 g
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking345,6 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter121,442 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,99 kg
Serie34000
Totale breedte lager11,908 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r136000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
267,42 excl. BTW
/ stuk
323,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.