Kegellager NTN 4T-L44649/L44610, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 26.988 mm | Breedte: 14.224 mm

NTN - Kegellager - 4T-L44649/L44610

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

NTN:4T-L44649/L44610
Rubix:A0486444
EAN:4547359483178
NTN 4T-L 44649/L 44610 KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,224 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NTN 4T-L 44649/L 44610 KEGELLAGER


Kegellager, geperste stalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50,292x50,292x14,224 mm
Logistiek gewicht126 g
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,224 mm
Type lagerspelingcn
Serietrb inch
Kokerstaal
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14,56 excl. BTW
/ stuk
€ 17,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.