TIMKEN UKFC 205 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UKFC205
Rubix:A0378742
EAN:0013992170392
TIMKEN UKFC 205 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UKFC 205 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKFC pilootgevoerde ronde flensunits worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen optreden
• UKFC pilootgevoerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassen
en bieden betere ondersteuning bij zware belastingen
Elk exemplaar wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage, met behulp van
bouten door de flens
Deze units gebruiken brede binnenringkogellagers met zelf-
uitlijnende bolvormige buitenmantels die onjuist uitgelijnde
assen compenseren
Timken UKFC-serie huisunits bevatten de Timken lagerinzet met taps toelopende
boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetnippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het bonded seal-ontwerp is goed geschikt voor industriële
toepassingen in natte of vervuilde omgevingen
Boutgatafstandsmaten en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging

Toepassingen

Voor gebruik in natte of vervuilde omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,6 mm
Materiaalgietijzer
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte35 mm
Serieu
Totale breedte lager21 mm
Klemmen10 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter115 mm
Gewicht1 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,54 excl. BTW
/ stuk
62,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen