Referenties
INA:PCJY60-XL-N
Rubix:03120196
Fabrikant:0947305800000
EAN:4054372845321


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 47,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Productdetails : INA PCJY 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
PCJY zelfuitlijnende behuizingen, behuizing met 4 montagegaten, grijs gietijzer, stelschroeven in binnenring, P-afdichtingen
Sterke punten
PCJ geleverd met GRAE-NPPB lager, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 47,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | pcjy..-xl-n |
| Totale breedte lager | 68 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Buitendiameter | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,75 excl. BTW
/ stuk
€ 207,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen