Referenties
INA:TCJ45-XL
Rubix:03120494
Fabrikant:0947480550000
EAN:4054372939570


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
Documenten
Productdetails : INA TCJ 45 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Excentrische sluitring, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 59,1 mm |
| Lengte | 137 mm |
| Serie | tcj |
| Totale breedte lager | 35 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,42 excl. BTW
/ stuk
€ 148,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen