SKF FYTB 1.1/2 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYTB 1.1/2 TF
Rubix:03474041
Fabrikant:63833
EAN:7316570299977
SKF FYTB 1.1/2 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Breedte54,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTB 1.1/2 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x171,5x38,1 mm
Logistiek gewicht1606,2 g
Binnendiameter38,1 mm
Breedte54,2 mm
Buitendiameter171,5 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,21 excl. BTW
/ stuk
98,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen