Referenties
FAG:F513-WA-L
Rubix:03034210
Fabrikant:0383830390000
EAN:4012801213141

Productdetails : FAG F 513 WA/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, brede versie met conische boring en klemsleeve, gesloten aan één kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 198x83x219 mm |
| Logistiek gewicht | 5600 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 219 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 83 mm |
| Lengte | 198 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 198 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 560,01 excl. BTW
/ stuk
€ 677,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen