Referenties
Vervangen ref.:GG.CJTZ06-I
INA:GEHCJTZ06-GG
Rubix:03126794
Fabrikant:0873039490000
EAN:4054372449352
Productdetails : INA GEH.CJTZ 06 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 62 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Buitendiameter | 142 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,60 excl. BTW
/ stuk
€ 51,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
