INA LCJT 25 XL/N/SML FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:LCJT25-XL-N-SML
Rubix:03127104
Fabrikant:0008577690319
EAN:4012802798210
INA LCJT 25 XL/N/SML FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LCJT 25 XL/N/SML FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits LCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen, voor temperaturen van -40°C tot +180°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45,9x124x50 mm
Logistiek gewicht640 g
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Lengte124 mm
Serielcjt..-xl-n
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter124 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,16 excl. BTW
/ stuk
82,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen