Referenties
INA:TME75-XL
Rubix:03120568
Fabrikant:0009802180000
EAN:4012802818291


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 67 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Productdetails : INA TME 75 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden TME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x220x150 mm |
| Logistiek gewicht | 5360 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 220 mm |
| Serie | tme..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,04 excl. BTW
/ stuk
€ 711,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen