Referenties
FAG:UCFC212-J7
Rubix:03129312
Fabrikant:0822498220000
EAN:4054366900593


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 195 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
Productdetails : FAG UCFC 212 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4975 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 195 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 56,7 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Buitendiameter | 65,1 mm |
| Gewicht | 4,975 kg |
| Bouwvorm | flenshuis met vier bouten |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,84 excl. BTW
/ stuk
€ 322,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen