Referenties
INA:RCJ30-XL-N
Rubix:03120254
Fabrikant:0096421880000
EAN:4012802839166


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Productdetails : INA RCJ 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PCJ wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | rcj..-xl-n |
| Totale breedte lager | 50,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,03 excl. BTW
/ stuk
€ 85,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden