Referenties
INA:PCF20-XL
Rubix:03120044
Fabrikant:0008318830000
EAN:4012802790894


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCF 20 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden PCF, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 86 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 86 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen