INA RMEA 35 N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerhuiseenheid RMEA

Zie technische informatie
Referenties
INA:RMEA35-N
Rubix:03127458
Fabrikant:0009478300000
EAN:4012802802788
INA RMEA 35 N FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RMEA 35 N FLENSLAGERBLOK ROND


Flenslagerhuiseenheid
Flanged housing unit RMEA..-N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x135x35 mm
Logistiek gewicht1150 g
Binnendiameter35 mm
Breedte135 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalstaal
Seriermea..-n
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24900 N
Buitendiameter135 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,28 excl. BTW
/ stuk
152,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen