Referenties
REMA:310050
Rubix:21010932
EAN:8717365025716
Productdetails : REMA ALL HEFFER 3000 KG
Gepatenteerde beveiliging tegen overbelasting voorkomt misbruik, de safety link verhindert verder tillen, terwijl de last wordt vastgehouden. Lange levensduur door gegoten onderdelen en gemakkelijke bediening. Extra grote voetplaat voor stabiliteit. BELANGRIJK: Hefhoogte 300 mm - Hefvermogen 3000 kg. Hefhoogte 600 mm - Hefvermogen 2250 kg. Hefhoogte 900 mm - Hefvermogen 1600 kg. Hefhoogte 1200 mm - Hefvermogen 1000 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 14 kg |
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,93 excl. BTW
/ stuk
€ 145,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

