ROEBUCK TELESCOPISCHE MAGNEET MET LED VERLICHTING - 4971660

MAGNETISCHE TELESCOPISCHE STEEL LED VERLICHTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:4971660
Rubix:10520504
EAN:3660338515989
ROEBUCK TELESCOPISCHE MAGNEET MET LED VERLICHTING - 4971660

Technische samenvatting

Maximaal toelaatbare belasting1500 g
Lengte810 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK TELESCOPISCHE MAGNEET MET LED VERLICHTING - 4971660


Telescopische, magnetische arm met bereik tussen 190 en 810 mm.
De magneet kan ladingen tot 1,5 kg tillen.
De LED-verlichting midden in de magneet verlicht op 360 °.
Gegoten antisliphandvat voor een vochtige of vette omgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximaal toelaatbare belasting1500 g
Lengte810 mm
€ 16,15 excl. BTW
/ stuk
€ 19,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden