Referenties
SMC:L5040
Rubix:05282288
Fabrikant:L5040
EAN:3618036021356

Documenten
Productdetails : SMC VOET (2ST) L5040
De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Type | vierkant voor c96 |
| Aansluiting 1 | m6 |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen