Flexovit Speedoflex Boomvorm Rond - Hardmetalen frezen
Diameter handvat | 6 mm |
---|---|
Totale lengte | 83 mm |
Diameter kop | 10 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Diameter handvat | 6 mm |
Totale lengte | 83 mm |
Diameter kop | 10 mm |
Nuttige lengte | 19 mm |
Levering doorgaans binnen 6 dagen