Referenties
Pferd Tools:21001072
Rubix:A0161079
EAN:4007220391730



Productdetails : PFERD FREES HM SPG 0613/3 ALLROUND
Spitsboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032, spitse top afgevlakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 43 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,14 excl. BTW
/ stuk
€ 20,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
