PFERD FREES HM B 1230/6 ALLROUND HC FEP
Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8.
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:21001050
Rubix:23080211
Fabrikant:221969
EAN:4007220221969




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM B 1230/6 ALLROUND HC FEP
Frezen met ALLROUND vertanding.
Hoog verspanend vermogen op de belangrijkste materialen zoals staal, gietstaal, edelstaal (INOX), nonferrometalen en gietijzer.
Gelijk aan vertanding 3 PLUS met een duidelijk hoger verspanend vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,51 excl. BTW
/ stuk
€ 79,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen