FLEXOVIT FREES B 12X25X6X70 DC
Flexovit Speedoflex Cilindrisch Kopvertanding - Hardmetalen frezen
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66261151996
Rubix:A0035952
EAN:8711479989926


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 95 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Productdetails : FLEXOVIT FREES B 12X25X6X70 DC
Cilindrische hardmetalen frezen met kop- en dubbele vertanding (DC). De Speedoflex Cilindrisch Kopvertanding zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 95 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,72 excl. BTW
/ stuk
€ 39,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen