CUTLINE HM STIFTFREES KEGELVORM SPITS VORM L DIA 12,7 847272

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:847272
Rubix:20850096
EAN:3660338086281
CUTLINE HM STIFTFREES KEGELVORM SPITS VORM L DIA 12,7 847272
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm l
Totale lengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HM STIFTFREES KEGELVORM SPITS VORM L DIA 12,7 847272


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR L 12,7x30-6 BALL NOSED CONICAL-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm l
Totale lengte75 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte30 mm
€ 55,95 excl. BTW
/ stuk
€ 67,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden