Referenties
SMC:PF2W711-F10-67N
Rubix:05277802
Fabrikant:PF2W711-F10-67N

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W711-F10-67N
Digitale Flowschakelaar voor Water, Geïntegreerd Display Type
•Digital flow switch for water applications
•Integrated display type
•Flow rate range: 0.5-4(ℓ/min) ~ 10-100(ℓ/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 3/8, 1/2, 3/4, 1"
Flow Range: 11 (10~100 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 10 (1)
Output Specification: 67 (PNP Open Collector 2 Outputs)
Piping Specification: N (w/o Lead Wire)
Unit: Unit Change Function
•Integrated display type
•Flow rate range: 0.5-4(ℓ/min) ~ 10-100(ℓ/min)
•Output for display unit with or w/o analog output
•Port sizes: 3/8, 1/2, 3/4, 1"
Flow Range: 11 (10~100 l/min)
Thread: F (G thread)
Port Size: 10 (1)
Output Specification: 67 (PNP Open Collector 2 Outputs)
Piping Specification: N (w/o Lead Wire)
Unit: Unit Change Function
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 567 g |
| Type | digitale stroomdoorgangsensor |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 565,90 excl. BTW
/ stuk
€ 684,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen