SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W520-F03N

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PF2W520-F03N
Rubix:05277785
Fabrikant:PF2W520-F03N
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W520-F03N
Technische samenvatting
Typedigitale stromingsschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W520-F03N


Digitale Flowschakelaar voor Water, Display op afstand
PF2W5**, Digital Flow Switch for Water, Remote Type Sensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht470 g
Typedigitale stromingsschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
274,52 excl. BTW
/ stuk
332,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen