BURKERT OND.HUIS DN20 S030.KM26-PVFF-P5-0-00-0-000/00-0
TYPE S030 Doorstroomsensormodule PVC 20
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:423939
Rubix:0599116211

Productdetails : BURKERT OND.HUIS DN20 S030.KM26-PVFF-P5-0-00-0-000/00-0
De sensorfitting type S030 heeft een geïntegreerd schoepenwiel voor het meten van de doorstroming en is speciaal bedoeld voor gebruik met neutrale, licht agressieve, vaste stofvrije vloeistoffen.De compacte sensorfitting (type S030) moet worden uitgerust met een Bürkert-transmitter (type SE30, type SE30 Ex, type SE32, type SE35, type SE36 of type 8611), die snel en eenvoudig kan worden aangesloten met een bajonetsluiting. De Bürkert ?Inline-Quarter-Turn? technologie is een constructie die een lekvrije werking garandeert. De rotatie van het schoepenwiel (permanente magneten in de schoepen) wordt contactloos geregistreerd door het gevoelige element van de transmitter door de wand van de sensorfitting. De transmitter kan worden gemonteerd of gedemonteerd zonder de leiding te openen of het lopende proces te onderbreken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | s030 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,60 excl. BTW
/ stuk
€ 447,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
