Referenties
Festo:SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12
Rubix:05119320
Fabrikant:565380
EAN:4052568212322

Documenten
Productdetails : FESTO DEBIETSENSOR SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12 565380
SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12 stromingssensor Voor montage met schroefdraad. Goedkeuring=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE Mark (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens de Europese EMC-richtlijn, * volgens Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur), Symbool KC=KC-EMV, Certificaat exposant=UL E322346, Nota materiaal=RoHS-conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtstroomsensor |
| Spanning, min. | 15 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 925,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.120,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen