SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W540-F04N-2

Flow Sensor PF2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF2W540-F04N-2
Rubix:05277790
Fabrikant:PF2W540-F04N-2
EAN:3618036268263
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W540-F04N-2

Technische samenvatting

Typedigitale stroomdoorgangsensor
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2W540-F04N-2


Digitale Flowschakelaar voor Water, Display op afstand
PF2W5**, Digital Flow Switch for Water, Remote Type Sensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Typedigitale stroomdoorgangsensor
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode90261021
372,26 excl. BTW
/ stuk
450,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen