Referenties
SMC:PF3A706H-F14-FS
Rubix:A0632054
Fabrikant:01648572
EAN:3618036266849

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A706H-F14-FS
Digitale flowschakelaar voor grote debieten
Toepasbaar medium: lucht, N2
Debietverhouding: 100:1
Modulair type beschikbaar
3-kleurige 2-regelige informatieweergave
Uitgangen: IO-Link, NPN/PNP en analoog/externe ingang
Nominale debietbereiken: van 10 tot 12000 l/min
Herhaalbaarheid: ±1.0 % F.S.
IP65.
Toepasbaar medium: lucht, N2
Debietverhouding: 100:1
Modulair type beschikbaar
3-kleurige 2-regelige informatieweergave
Uitgangen: IO-Link, NPN/PNP en analoog/externe ingang
Nominale debietbereiken: van 10 tot 12000 l/min
Herhaalbaarheid: ±1.0 % F.S.
IP65.
•Toepasbaar medium: lucht, N2.
•Debietbereik: Max. 12000 L/min.
•Debietverhouding: 100:1.
•3-kleuren/ 2-schermweergave.
•Poortmaat: 1, 1 1/2, 2.
•Uitgangen: NPN/PNP en Analoog/Externe ingang.
•IP65.
Nominaal debietbereik: 06 (60 tot 6000 l/min)
Draadtype: F [G (ISO 1179-1 Conform)]
Poortmaat: 14 (1 1/2)
Uitgangsspecificaties: FS (Out
Functie: Analoge stroomuitgang <-> Externe ingang)
Aansluitleiding: met kabel en M12-connector, 3m
Unitspecificatie: Eenheidsselectiefunctie
Kalibratiecertificaat: Geen, certificaat in zowel het Engels als het Japans
•Debietbereik: Max. 12000 L/min.
•Debietverhouding: 100:1.
•3-kleuren/ 2-schermweergave.
•Poortmaat: 1, 1 1/2, 2.
•Uitgangen: NPN/PNP en Analoog/Externe ingang.
•IP65.
Nominaal debietbereik: 06 (60 tot 6000 l/min)
Draadtype: F [G (ISO 1179-1 Conform)]
Poortmaat: 14 (1 1/2)
Uitgangsspecificaties: FS (Out
Functie: Analoge stroomuitgang <-> Externe ingang)
Aansluitleiding: met kabel en M12-connector, 3m
Unitspecificatie: Eenheidsselectiefunctie
Kalibratiecertificaat: Geen, certificaat in zowel het Engels als het Japans
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc digitale flowschakelaar pf3a706h-f14-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 711,33 excl. BTW
/ stuk
€ 860,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen