SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W704-F03-FN-M

Flow Sensor PF3W

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF3W704-F03-FN-M
Rubix:05287124
Fabrikant:PF3W704-F03-FN-M
EAN:3618036264944
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W704-F03-FN-M

Technische samenvatting

Typedigitale debietschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W704-F03-FN-M


Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
•Compact size.
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.

Rated Flow Range: 04 (0.5 to 4 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Output Specification: F (OUT1
Temperature Sensor: None
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x61x30 mm
Logistiek gewicht295 g
Typedigitale debietschakelaar
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
441,36 excl. BTW
/ stuk
534,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen