SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W740-F06-EN-M

Flow Sensor PF3W

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF3W740-F06-EN-M
Rubix:05287186
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W740-F06-EN-M

Technische samenvatting

Typedigitale stroomdoorgangschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W740-F06-EN-M


Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
•Compact size.
•Rotary display.
•Display visibility improved.
•Built-in temperature sensor.
•IP65, RoHS Compliant & CE Compliant.

Rated Flow Range: 40 (5 to 40 l/min)
Flow Adjustment Valve: None
Thread Type: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Output Specification: E (OUT1
Temperature Sensor: None
Lead Wire: N (Without Lead Wire, With M8 Connector)
Integrated display/Unit specification: M (Flow Rate
Bracket: None
Calibration Certificate: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x69x38 mm
Logistiek gewicht615 g
Typedigitale stroomdoorgangschakelaar
Land van oorsprongJP
441,36 excl. BTW
/ stuk
534,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen