Referenties
SMC:PF3W720S-F04-BT-M
Rubix:05290446
EAN:3618036263374

Documenten
Productdetails : SMC DIGITAL FLOW SWITCH PF3W720S-F04-BT-M
Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 151x64x30 mm |
| Logistiek gewicht | 518 g |
| Type | pf3w |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 564,35 excl. BTW
/ stuk
€ 682,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen