Referenties
SMC:PFM525-F01-2
Rubix:A0231541
Fabrikant:PFM525-F01-2
EAN:3618036260830
Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM525-F01-2
Digitale Flowschakelaar, Geïntegreerd 2-Kleuren Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,54 excl. BTW
/ stuk
€ 212,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen