Referenties
Bürkert:449726
Rubix:0599120614

Productdetails : BURKERT FLOWMETER S030-GM84-VAFF-P6-0-00-0-000/0
Bürkert S030 inline flowmeter met paddle wheel meet debiet in leidingen. DN15G RVS uitvoering (FKM afdichting) voor -15…125 °C en max. 8.462 l/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert flowmeter s030-gm84-vaff-p6-0-00-0-000/0 |
| Materiaal | rvs 316l; fkm (afdichting) |
| Nauwkeurigheid | ±2,5% van de meetwaarde (standaard k-factor) |
| Maximaal debiet | 141,03 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 125 °C |
| Druk | 40 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,13 excl. BTW
/ stuk
€ 943,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen
