SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM711S-C6L-E-M-V
PFM7 Digitale debietschakelaar
Zie technische informatieReferenties
SMC:PFM711S-C6L-E-M-V
Rubix:05280048
Fabrikant:PFM711S-C6L-E-M-V

Technische samenvatting
| Type | 2-kleurendisplay digitale debietschakelaar, geïntegreerd displaytype |
|---|
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PFM711S-C6L-E-M-V
Compact en lichtgewicht.
Digitale 2-kleurige indicatie.
Elleboogleiding kan worden gebruikt.
Geïntegreerde debietafstelklep.
Digitale 2-kleurige indicatie.
Elleboogleiding kan worden gebruikt.
Geïntegreerde debietafstelklep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2-kleurendisplay digitale debietschakelaar, geïntegreerd displaytype |
| Materiaal | lcp, pbt, messing (autocatalytische nikkelplatering), hnbr (+ fluoro-coating), fkm (+ fluoro-coating), si, au, sus304 |
| Nauwkeurigheid | ±1% f.s. max. |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Druk | 7,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,51 excl. BTW
/ stuk
€ 274,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen