BURKERT FLOWSENSOR PVC 25 S030-KM27 -423940

TYPE S030 Doorstroomsensor module PVC 25

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:423940
Rubix:A0870177
Fabrikant:423940
BURKERT FLOWSENSOR PVC 25 S030-KM27 -423940

Technische samenvatting

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR PVC 25 S030-KM27 -423940


De sensorfitting type S030 heeft een geïntegreerd schoepenwiel voor het meten van de doorstroming en is speciaal bedoeld voor gebruik met neutrale, licht agressieve, vaste stofvrije vloeistoffen.De compacte sensorfitting (type S030) moet worden uitgerust met een Bürkert-transmitter (type SE30, type SE30 Ex, type SE32, type SE35, type SE36 of type 8611), die snel en eenvoudig kan worden aangesloten met een bajonetsluiting. De Bürkert ?Inline-Quarter-Turn? technologie is een constructie die een lekvrije werking garandeert. De rotatie van het schoepenwiel (permanente magneten in de schoepen) wordt contactloos geregistreerd door het gevoelige element van de transmitter door de wand van de sensorfitting. De transmitter kan worden gemonteerd of gedemonteerd zonder de leiding te openen of het lopende proces te onderbreken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Types030
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
375,99 excl. BTW
/ stuk
454,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen