SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR LFE2B6F1

Flowschakelaars

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LFE2B6F1
Rubix:05277745
EAN:3618035957847
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR LFE2B6F1

Technische samenvatting

Typestroomschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR LFE2B6F1


Digital electromagnetic flow switch
Applicable fluid: water, water-soluble coolant
3-colour display
Flow ratio: 40:1
Rated flow ranges: from 0.5 to 200 l/min
Response time can be selected from 0.25, 0.5, 1, 2, and 5 sec
Very low pressure loss: 0.02 MPa or less
Flow direction can be changed after installation.
LFE, 3-kleurendisplay, elektromagnetische digitale debietschakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestroomschakelaar
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Land van oorsprongJP
577,37 excl. BTW
/ stuk
698,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen