SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2D504-11-1
Digitale debietschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:PF2D504-11-1
Rubix:05277772
EAN:3618036271577

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF2D504-11-1
SMC offers a variety of digital flow switches. Series PF2A for air, PF2W for water, PF2D for deionized water and chemicals. Flow rate setting and monitoring are possible with the digital display. Integrated and remote type displays are available for different types of application. Water resistant construction is used conforming to IP65 protection. Switching from real-time flow rate to accumulated flow is possible.
PF2D5, digitale debietschakelaar voor zuiver water en chemicaliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Type | digitale stroomschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 653,64 excl. BTW
/ stuk
€ 790,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen