Referenties
Bürkert:423954
Rubix:A0868124
Fabrikant:423954

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR PVC S030-KM29 -423954
Bürkert Type S030 inline flowsensor met PVC behuizing en paddle wheel-meetprincipe voor debietmeting. Geschikt voor 0–50 °C vloeistoffen en PN10 toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | type s030 (fluid sensor pvc) - artikel 423954 |
| Materiaal | pvc (polyvinyl chloride) |
| Nauwkeurigheid | ±1% (teach-in) ; ±2,5% (standaard k-factor) |
| Maximaal debiet | 843,2 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,26 excl. BTW
/ stuk
€ 523,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
