Referenties
SMC:PF2A311-A
Rubix:05287008
Fabrikant:PF2A311-A
EAN:3618036272215

Documenten
Productdetails : SMC DISPLAY VOOR FLOW SCHAKELAAR PF2A311-A
Digitale Flowschakelaar voor Lucht, met Display op afstand
PF2A3**, Digital Flow Switch for Air, Remote Type Display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,03 excl. BTW
/ stuk
€ 292,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen