Referenties
Bürkert:423955
Rubix:A0868187

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR PVC S030-KM30 -423955
Inline flowsensor van Bürkert met geïntegreerd flügelrad (PVC) voor debietmeting. Geschikt voor 0–50 °C en PN10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert flowsensor pvc s030-km30 -423955 |
| Materiaal | pvc (polyvinylchloride) |
| Nauwkeurigheid | ±1% (teach-in) / ±2,5% (standaard k-factor); lineariteit ±0,5% fs; herhaalbaarheid ±0,4% |
| Maximaal debiet | 1333,7 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,89 excl. BTW
/ stuk
€ 543,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
