Referenties
SMC:PF3W704-F03-B-M
Rubix:05277826
Fabrikant:PF3W704-F03-B-M
EAN:3618036265149

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3W704-F03-B-M
Digitale Flowschakelaar voor Water, 3-Kleuren Display, Geïntegreerd Display
PF3W7, Digital Flow Switch for Water, 3-Colour Display, Integrated display
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x61x30 mm |
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Type | digitale debietschakelaar |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,85 excl. BTW
/ stuk
€ 558,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen