Referenties
Fluke:FLUKE-87-5/EUR
Rubix:17100172
Fabrikant:3947858
EAN:0095969586733

Technische samenvatting
| Meetvlak | 0-1000 v |
|---|---|
| Categorie overspanning | cat iii 1000 v/cat iv 600 v |
Productdetails : FLUKE INDUSTRIAL TRUE-RMS MULTIMETER - 87-5
Fluke 80-serie V digitale multimeters voor industrieel gebruik. AC/DC Spanning 1000V. AC/DC Stroom 10A. Automatische en handmatige bereikinstelling. Min/Max/Average-registratiefunctie met Min/Max Alert. AutoHold, verlicht display en input alert. Doorbel- en diodetest, duty cycle. Levenslange garantie. Veiligheidscategorie CAT III 1000V / CAT IV 600V. Een unieke functie voor nauwkeurige spannings- en frequentiemetingen bij frequentieregelaars en andere apparatuur die elektrische storingen veroorzaakt (87 V). Relatieve modus voor het elimineren van de invloed van meetsnoeren bij het meten van lage weerstandswaarden. True-RMS spanning en stroom (Fluke 87V). Ingebouwde thermometer (Fluke 87V). Piekregistratie (Fluke 87V). Fluke 87V/E2 Combinatiekit voor de industriele elektricien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetvlak | 0-1000 v |
| Categorie overspanning | cat iii 1000 v/cat iv 600 v |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 695,65 excl. BTW
/ stuk
€ 841,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden