Referenties
Fluro:GAXSW 25
Rubix:A0859512
Fabrikant:FAR0250040401


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | huis: vergütungsstahl 42crmo4, gesmeed, gegalvaniseerd<br/> lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, gegalvaniseerd, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 31 mm<br/>lengte tot midden oog: 94 mm |
Productdetails : FLURO GAXSW 25 STANGKOP
Kogelkop maatreeks K met buitendraad, via trechtersmeernippel in het huis nagesmeerd. Voor inzet bij hoge trek-/drukbelastingen.
Huis: Vergütungsstahl 42CrMo4, gesmeed, gegalvaniseerd
Lagerschaal: Automaatstaal 11SMn30+C, gegalvaniseerd, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: Lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 31 mm
Lengte tot midden oog: 94 mm
Lagerschaal: Automaatstaal 11SMn30+C, gegalvaniseerd, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: Lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 31 mm
Lengte tot midden oog: 94 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | huis: vergütungsstahl 42crmo4, gesmeed, gegalvaniseerd<br/> lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, gegalvaniseerd, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 31 mm<br/>lengte tot midden oog: 94 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaxsw |
| Lengte | 124 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,52 excl. BTW
/ stuk
€ 124,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen