SKF SI 40 TXE-2LS STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SI 40 TXE-2LS
Rubix:03475752
Fabrikant:188688
EAN:7316572082140
SKF SI 40 TXE-2LS STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 40 TXE-2LS STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en een drievoudige heavy-duty slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SAA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x94x94 mm
Logistiek gewicht2230 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 42x3
Dyn. belasting280 N
Lengte194 mm
Buitendiameter94 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 369,27 excl. BTW
/ stuk
€ 446,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden