Referenties
Fluro:GI 12
Rubix:A0876911





Productdetails : FLURO GI 12 STANGKOP
FLURO® Zwenkkop
Toepassingen
Bijzonder geschikt voor axiale belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gi |
| Binnendraad | yes |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 66 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,82 excl. BTW
/ stuk
€ 21,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
